VESTIL QIT-serien snabbinstallationsmanual vagnar


Vestil QIT Series snabbinstallerade manuella vagnar används i industri- och lagermiljöer. De är idealiska för att utan ansträngning flytta tunga laster längs överliggande balkar, vilket ger effektiva materialhanteringslösningar för att effektivisera driften och minska manuellt arbete.

Filter
Färg: Blå , Material: Stål
StilModellPassar balkflänsbreddStålhöjdLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSchackelbreddPris (ex moms)
A
QIT-2
3 "till 5"8 1 / 8 "2000 Ibs7"10 5/8 "till 12"11 5 / 8 "3"2 569 SEK
B
QIT-1
3 "till 5"6 3 / 4 "1000 Ibs6 3 / 4 "8 1/2 "till 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "2 335 SEK
C
QIT-4
3 "till 7 1/2"10 "4000 Ibs6 3 / 4 "10 1/2 "till 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "3 573 SEK
D
QIT-6
3 "till 7 1/2"10 3 / 8 "6000 Ibs11 "12.37 "till 14.56"16.88 "3 3 / 4 "4 655 SEK
E
QIT-8
4 "till 11 3/4"13 7 / 8 "8000 Ibs13 5 / 8 "17 1/4 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "5 863 SEK
F
QIT-10
4 "till 11 3/4"13 7 / 8 "10000 Ibs13 5 / 8 "17 1/4 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 274 SEK
G
QIT-12
4 "till 11 3/4"13 7 / 8 "12000 Ibs13 5 / 8 "17.2 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 838 SEK

Funktioner

  • Dessa vagnar har en manuell justerskruv med låskrage för snabb och enkel breddjustering.
  • De är utrustade med en låsring som förhindrar att vagnens bredd ändras av misstag.
  • De har tätade lagerrullar som ger långvarig hållbarhet.
  • De inkluderar ett lyftögla placerat i botten av vagnen för säker lyftanordning.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa snabbinstallerade manuella vagnar?

  • Torka regelbundet av smuts och skräp.
  • Smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Inspektera för slitage eller skador under rutinkontroller.
  • Förvara dem i en torr och ren miljö.
  • Följ tillverkarens underhållsriktlinjer för specifika skötselanvisningar.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en manuell vagn?

  • Se till att den kan hantera din lasts vikt.
  • Verifiera kompatibiliteten med din takbalk.
  • Kontrollera om den rymmer olika strålbredder.
  • Leta efter material och konstruktion byggda för lång livslängd.
  • Bedöm säkerhetsmekanismer som låssystem.
  • Tänk på enkel rengöring och underhåll.
  • Balansera din budget med prestanda och funktioner.
  • Se till att den passar dina specifika materialhanteringsbehov.

Hur rengör och underhåller jag dessa vagnar?

  • Torka av smuts och skräp regelbundet.
  • Smörj rörliga delar enligt rekommendationen.
  • Inspektera rutinmässigt för slitage och skador.
  • Förvara i en torr och ren miljö.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för skötsel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?