VESTIL QIT-4 snabbinstallationsmanual vagn, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XVB

VESTIL QIT-4 snabbinstallationsmanual vagn, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XVB Modell: QIT-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbinstallationsvagn
Kapacitet4,000 Ibs
FärgBlå
Passar strålfläns W3 "till 7 1/2"
Passar balkflänsbredd3 "till 7 1/2"
Fri höjd10 "
Stålhöjd10 "
Höjd12 "
Längd14.44 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal rullar4
Övergripande djup6 3 / 4 "
Totala höjden10 1/2 "till 12"
Total bredd14 1 / 8 "
Schackelbredd3 1 / 4 "
Bredd6.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)36.67
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod8431390080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar balkflänsbreddStålhöjdLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSchackelbreddPris
VESTIL QIT-1 snabbinstallationsmanual vagn, 1000 Lb. Kapacitet | AG7XUX QIT-13 "till 5"6 3 / 4 "1000 Ibs6 3 / 4 "8 1/2 "till 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "2 335 kr
VESTIL QIT-10 snabbinstallationsmanual vagn, 10000 Lb. Kapacitet | AG7XUY 32W971 QIT-104 "till 11 3/4"13 7 / 8 "10000 Ibs13 5 / 8 "17 1/4 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 274 kr
VESTIL QIT-12 snabbinstallationsmanual vagn, 12000 Lb. Kapacitet | AG7XUZ QIT-124 "till 11 3/4"13 7 / 8 "12000 Ibs13 5 / 8 "17.2 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 838 kr
VESTIL QIT-2 snabbinstallationsmanual vagn, 2000 Lb. Kapacitet | AG7XVA QIT-23 "till 5"8 1 / 8 "2000 Ibs7"10 5/8 "till 12"11 5 / 8 "3"3 054 kr
VESTIL QIT-6 snabbinstallationsmanual vagn, 6000 Lb. Kapacitet | AG7XVC QIT-63 "till 7 1/2"10 3 / 8 "6000 Ibs11 "12.37 "till 14.56"16.88 "3 3 / 4 "4 655 kr
VESTIL QIT-8 snabbinstallationsmanual vagn, 8000 Lb. Kapacitet | AG7XVD QIT-84 "till 11 3/4"13 7 / 8 "8000 Ibs13 5 / 8 "17 1/4 "till 20.37"20.19 "4 1 / 4 "5 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL QIT-4 snabbinstallationsmanual vagn, 4000 Lb. Kapacitet
4 175 kr /enhet