A B Baslängd: 16 " , Basbredd: 17 5 / 8 " , Batteri ingår: Nej , Handtagslängd: 20 " , Huvudlängd: 6" , Huvudbredd: 23 3 / 4 " , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Lyftkapacitet: 40000 Ibs , Lastkapacitet: 100000 Ibs , Material: Stål , Max. Höjd: 47 " , Max. Resavstånd: 6" , Bakhjulsbredd: 2" , Hjulmaterial: Stål, hårt gummi
Ratchet Beam Jack
Vestil släpstabiliserande domkrafter är utformade för att förhindra upphängning av påhängsvagnar, när de inte är anslutna till en traktor, under lastning och lossning. De kan också användas för utjämning av släpvagnar, parkerade på en sluttande yta, vilket förhindrar att landningsstället sjunker. Dessa spärrbalksjackar är dessutom utrustade med en spolbeslag för smörjning av ACME-skruvar och är belagd med en pulverfinish för ökad seghet. Välj mellan ett brett utbud av dessa släpstabiliserande domkrafter som finns i helt pneumatiska, hårda gummi och massiva skum hjul alternativ på Raptor Supplies.