VESTIL H-LO-J-BEAM Trailer stabiliserande domkraft, hydraulisk balk

Finns i lager
Artikel: AG7UEZ Modell: H-LO-J-BEAM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd16 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
FärgGul
Framhjulsdia.4"
Framhjulsbredd1 1 / 4 "
handtag Längd20 "
Head Längd6"
Huvudets bredd23 3 / 4 "
Höjd47 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd26.69 "
Lyftkapacitet40000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd41 In.
MaterialStål
Max. Höjd47 "
Max. Reseavstånd6"
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd41 "
Antal hjul3
Höjd höjd47 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypHydraulisk
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialStål, hårt gummi
Hjulbredd2"
Bredd23 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.4
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)67.15
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdTypBreddPris
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Spärrhandtag (tillval) | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLSvart17 1 / 2 "2 5 / 8 "ratchet18 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-LO-J-BEAM Trailer stabiliserande domkraft, hydraulisk balk
9 846 kr /enhet