VESTIL RDC-100-10 Roterande trumvagn, 1000 Lb. Kapacitet, dubbel

Finns i lager
Artikel: AG7XXN Modell: RDC-100-10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
accepterar55-gallons ståltrummor
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyolefin
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Djup66.75 "
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
Framhjulsmaterialpolyolefin
Bredd på främre hjul1.25 "
Handtag Dia.1-21 / 64 tum.
Hantera höjd22 1 / 4 "
Hantera höjd22-1 / 4 tum.
handtag Längd40 "
Hantera materialStål
Höjd26.75 "
InkluderarHandle
Längd66.75 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal dubbla rullar4
Övergripande djup66.75 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulpolyolefin
Bredd på hjul bak1.38 "
Användbar längd30 3 / 4 "
Bredd18.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)67.87
Fartygets längd (cm)168.83
Fartygets bredd (cm)47.55
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetPris
VESTIL RDC-100 roterande trumvagn, 600 Lb. Kapacitet, enkel trumma, stål | AG7XXH RDC-100600 Ibs6 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RDC-100-10 Roterande trumvagn, 1000 Lb. Kapacitet, dubbel
9 141 kr /enhet