VESTIL SD-serien ståltrummor, rostfritt stål


Filter
Batterier ingår: Nej , Bultringmätare: 12 ga , Färg: Matt Grå , Trumapplikation: Torra eller fasta material Lagring/Sändning , Trumkapacitet: 30 gal. , Torrvikt: 35 Ibs , Mätare: 18 ga , Betyg: Grade 304 , Höjd: 29 " , Stort propphål: 2" , Material: Rostfritt stål , Mill Finish: 2B , Utanför Dia.: 19 " , Rostbeständig: Ja , litet hål i hålet: 3 / 4 "
StilModellKapacitetStilPris (ex moms)
A
SSD-30-TH-03
30 gal.Stängt huvud17 430 SEK
B
SSD-30-OH-04
30 gal.Öppna huvudet17 116 SEK
C
SSD-55-TH-03
55 gal.Stängt huvud20 113 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?