VESTIL SSD-30-OH-04 Rostfri ståltrumma med öppet huvud, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå | AG7ZMD

VESTIL SSD-30-OH-04 Rostfritt stål trumma med öppet huvud, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå

Finns i lager
Artikel: AG7ZMD Modell: SSD-30-OH-04

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Batterier ingårNej
Bult ringmätare12 ga
Botten18
Kapacitet30 gal.
FärgMatt Grå
TrumapplikationTorra eller fasta material Lagring/Sändning
Trumkapacitet30 gal.
TrummaterialRostfritt stål
Torrvikt35 Ibs
Mätare18 ga
Mätare (stål)18
GradeGrade 304
Höjd29 "
Längd19.5 "
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
Mill Finish2B
Utanför Dia.19 "
Ringmätare12 ga
RostmotståndskraftigJa
StilÖppna huvudet
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 150
FN-betyg fast1A2 / X225 / S
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStilPris
VESTIL SSD-30-TH-03 Rostfritt stål trumma med stängt huvud, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå | AG7ZME SSD-30-TH-0330 gal.Stängt huvud17 430 kr
VESTIL SSD-55-TH-03 rostfritt stål trumma med stängt huvud, 55 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå | AG7ZMG SSD-55-TH-0355 gal.Stängt huvud20 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSD-30-OH-04 Rostfritt stål trumma med öppet huvud, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå
17 116 kr /enhet