A B Baslängd: 36 1 / 8 " , Basbredd: 39 " , Strållängd: 77 " , Bulttyp: Ankare , Djup: 39 " , Fötter Justerbarhet: 1" , Fottyp: Justerbar , Flänsbredd: 2" , Inkluderar: (4) Justerbara fötter (4) Förankringsbultar , Längd: 9" , Material: Stål , Max. Undanröjning: 35 5 / 8 " , Max. Höjd: 78 4 / 9 " , Min. Undanröjning: 30 1 / 3 " , Antal bultar: 4 , Antal fot: 4 , Bärbar höjd: 78 7 / 16 " , Bärbar längd: 39 " , Uniform kapacitet per dubbelkrok: 150 Ibs , Bärbar med enhetlig kapacitet: 1200 Ibs , Uniform Capacity Stationär: 1200 Ibs , Användbar strållängd: 65 4 / 5 " , Hjuldiameter: 3" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Vridbar med totallås , Hjulbredd: 1 1 / 4 "