VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, mobil / stillastående | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, Mobil/Stationär

Finns i lager
Artikel: CE4QVG Modell: SLR-UM-6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjeband
Justerbar HöjdNej
Baslängd36 1 / 8 "
Basbredd39 "
Strålhöjd75 1 / 4 "
Strållängd77 "
BulttypAnkare
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Djup39 "
Justerbarhet för fötter1"
Fötter typJusterbar
Flänsbredd2"
RammaterialStål
Höjd78 3 / 7 "
Inkluderar(4) Justerbara fötter (4) Förankringsbultar
MaterialStål
Max. Undanröjning35 5 / 8 "
Max. Höjd78 4 / 9 "
Min. Undanröjning30 1 / 3 "
Antal bultar4
Antal fötter4
Antal hjul4
Bärbar höjd78 7 / 16 "
Bärbar längd39 "
Stationär höjd75 1 / 4 "
Stationär längd36 1 / 8 "
Enhetlig kapacitet per dubbelkrok150 Ibs
Bärbar med enhetlig kapacitet1200 Ibs
Uniform Capacity Stationär1200 Ibs
Användbar strållängd65 4 / 5 "
Hjuldiameter3"
HjulmaterialPoly på Poly
HjultypVridbar med totallås
Hjulbredd1 1 / 4 "
Bredd77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdArtikelBreddPris
VESTIL SLR-HK Sling Rack Hook (tillval) | CE4QVF SLR-HK150 IbsGul3"Krok3 / 8 "296SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, Mobil/Stationär
11 555 kr /enhet