RULAND MANUFACTURING Oldham kopplingsdisk


Filter
Finish: Enkel , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Stil: Oldham kopplingsskiva
StilModellTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)SkivtypMaterialMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Max. Temp. Räckvidd (F)Utanför Dia.VridmomentPris (ex moms)
A
OD26 / 41-AT
0.008acetalacetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 tum. Lbs.297 SEK
A
OD21 / 33-AT
0.009acetalacetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 tum. Lbs.271 SEK
A
OD16 / 25-AT
0.033acetalacetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 tum. Lbs.179 SEK
B
OD26 / 41-NL
0.037NylonNylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 tum. Lbs.622 SEK
A
OD12 / 19-AT
0.043acetalacetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 tum. Lbs.90 SEK
B
OD21 / 33-NL
0.052NylonNylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 tum. Lbs.456 SEK
A
OD8 / 13-AT
0.072acetalacetal+/-. 0020.00415012.70mm6.00 tum. Lbs.76 SEK
B
OD16 / 25-NL
0.126NylonNylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 tum. Lbs.314 SEK
B
OD12 / 19-NL
0.140NylonNylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 tum. Lbs.217 SEK
B
OD8 / 13-NL
0.290NylonNylon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 tum. Lbs.157 SEK

Oldham kopplingsdisk

Ruland Manufacturing oldham kopplingsskivor har en tredelad enhet med en balanserad design som består av två nav och en mittskiva. Den tredelade designen möjliggör en mycket anpassningsbar koppling som bekvämt kombinerar kläm- eller ställskruvsnav med tum, metrisk, nyckel och nyckellösa borrar. Dessa kopplingar kan ta emot alla former av snedställning och är användbara i applikationer med stora parallella snedställningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?