VESTIL SNM3-43-FF-21 Stackerdriven lyft/drivning 21 tums gaffel, 43 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet | AG7YYW

VESTIL SNM3-43-FF-21 Stackerdriven lyft/drivning 21 tums gaffel, 43 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7YYW Modell: SNM3-43-FF-21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

159 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Batteri78 till 85 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet3,000 Ibs
FärgSvart gul
SnörtypElektrisk sladdlös
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3.125 "
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd61 "
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benets inre bredd10 5 / 8 "
Benbredd4"
Längd69 "
Lyfthöjd Max.43 "
Lastkapacitet3000 Ibs
Ladda hjulmaterialPoly på stål
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd39.625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.38 "
Min. Bredd mellan gafflar21 "
Min. Bredd mellan benen21 "
Motor Effekt1 kW
Motor Effekt1kW, 2KW
Motoreffekt kW1 kW
motortyp2.0 KW
Antal hjul4
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
Fas1
Kraftkälla(2)12V DC
Höjd höjd43 "
Bakhjul Dia.40.12 "
Material för bakhjulPoly på stål
StilFasta gafflar över fasta stödben (fungerar endast med sladdar)
Spänning24V
Bredd31.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.5
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Lyfthöjdbatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenMotor EffektStilUniform kapacitet vid 62" till 90"Pris
VESTIL SNM15-62-AA Staplingsdriven lyft/drivning justerbar gaffel, 62 tums storlek, 1500 Lb. Kapacitet | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbara gafflar, justerbara stödben (fungerar med pallar och medar)-131 993 kr
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Staplingsdriven lyft-/drivgaffel, 62 tums storlek, 1500 Lb. Kapacitet | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2KWFasta gafflar över fasta stödben (fungerar endast med sladdar)-124 323 kr
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Staplingsdriven lyft/drivning justerbar gaffel, 43 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbara gafflar, justerbara stödben (fungerar med pallar och medar)-163 951 kr
VESTIL SNM3-43-FF-27 Staplingsdriven lyft/drivning 27 tums gaffel, 43 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Fasta gafflar över fasta stödben (fungerar endast med sladdar)-155 860 kr
VESTIL SNM-62-AA staplare Smal mast Power Drive Justerbar 62 tums storlek | AG7ÅÅÅ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2KWJusterbara gafflar, justerbara stödben (fungerar med pallar och medar)-156 283 kr
RFQ
VESTIL SNM-62-FA Staplingsdriven lyft-/drivgaffel, 62 tums justerbart ben | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2KWFasta gafflar, justerbara stödben (fungerar med pallar och medar)-155 814 kr
RFQ
VESTIL SNM-62-FF-21 Staplingsdriven lyft/drivning, 21 tums fast gaffel, 62 tums storlek | AG7YZA SNM-62-FF-21--21 "--1kW, 2KWFasta gafflar över fasta stödben (fungerar endast med sladdar)-151 108 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SNM3-43-FF-21 Stackerdriven lyft/drivning 21 tums gaffel, 43 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet
159 310 kr /enhet