A B Korgkapacitet: 1000 Ibs , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 3000 Ibs , hopfällbar: Nej , Färg: Blå, gul , Dörrbredd: 31.5 " , Gaffelficka Center: 22.25 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Gaffeltjocklek: 2.5 " , Gaffelbredd: 7.5 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Ledstångshöjd: 42 " , Inkluderar: 36" Kedjelängd för entrédörr, rymmer 42" Längd pallar , Längd: 62.94 " , Material: Stål , Max. Kapacitet: 4000 Ibs , Mid Rail Höjd: 21 " , Antal dörrar: 1 , Palllängd: 42 " , Plattformskapacitet: 3000 Ibs , Plattformslängd: 20 " , Plattformsbredd: 30 " , Tåbrädes höjd: 4" , Toppskenas höjd: 42 " , Bredd: 31.5 "