VESTIL SBDHA-48 Fartbult, kraftig asfalthårdvara

Finns i lager
Artikel: AG7YHD Modell: SBDHA-48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarthinder
Boltstorlek(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
KanalJa
FärgGul
Tryckhållfasthet3200 lbs/kvm i.
Dubbel kabelkanalhöjd3 / 4 "
Dubbel kabelkanalbredd1"
Höjd2.25 "
InstallationstypAsfalt
Längd48 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal ankare3
Antal bultar6
Antal monteringshål3
Antal brickor3
Totala höjden2.25 "
Total längd48 "
Total bredd12 "
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid1 / 2 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekAntal ankareAntal brickorTotal längdbricka glidPris
VESTIL SBD-48 Fartbump, betonghårdvara, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-2 100 kr
RFQ
VESTIL SBD-72 Fartbult, betonghårdvara, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-3 229 kr
RFQ
VESTIL SBDA-48 Fartbult, asfaltbeslag, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGZ SBDA-48---48 "-2 365 kr
VESTIL SBDA-72 Fartbult, asfaltbeslag, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHA SBDA-72---72 "-3 465 kr
RFQ
VESTIL SBDG-48 Fartbult, limma fast, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHB SBDG-48---48 "-2 585 kr
VESTIL SBDG-72 Fartbult, limma fast, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHC SBDG-72---72 "-3 763 kr
RFQ
VESTIL SBDHA-72 Speedbump, Heavy Duty Asfalthårdvara, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 641 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBDHA-48 Fartbult, kraftig asfalthårdvara
3 088 kr /enhet