VESTIL SBDHA-72 Speedbump, kraftig asfalthårdvara, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek

Artikel: AG7YHE Modell: SBDHA-72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 641 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarthinder
Boltstorlek7 / 16 "x 2"
KanalJa
FärgGul
Tryckhållfasthet3200 lbs/kvm i.
Dubbel kabelkanalhöjd3 / 4 "
Dubbel kabelkanalbredd1"
Höjd2.25 "
InstallationstypAsfalt
Längd72 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal ankare6
Antal bultar6
Antal monteringshål4
Antal brickor6
Totala höjden2.25 "
Total längd72 "
Total bredd12 "
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid3 / 8 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekAntal ankareAntal brickorTotal längdbricka glidPris
VESTIL SBD-48 Fartbump, betonghårdvara, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-2 100 kr
RFQ
VESTIL SBD-72 Fartbult, betonghårdvara, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-3 229 kr
RFQ
VESTIL SBDA-48 Fartbult, asfaltbeslag, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YGZ SBDA-48---48 "-2 365 kr
VESTIL SBDA-72 Fartbult, asfaltbeslag, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHA SBDA-72---72 "-3 465 kr
RFQ
VESTIL SBDG-48 Fartbult, limma fast, 48 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHB SBDG-48---48 "-2 585 kr
VESTIL SBDG-72 Fartbult, limma fast, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek | AG7YHC SBDG-72---72 "-3 763 kr
RFQ
VESTIL SBDHA-48 Fartbult, kraftig asfaltbeslag | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "3 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBDHA-72 Speedbump, kraftig asfalthårdvara, 72 tum x 12 tum x 2.25 tum Storlek
4 641 kr /enhet