Nedre hylllängd: 50.75 " , Kapacitet: 1000 Ibs , Kapacitet per hylla: 500 Ibs , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Djup: 40.12 " , Rammaterial: Stål , Inomhus Utomhus: Inomhus , Stegekapacitet: 350 Ibs , Längd: 56.13 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Mellersta hylllängd: 43 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 3 , Antal steg: 5 , Total längd: 56.13 " , Total bredd: 27.88 " , Hyllfrigång: 27 " , Hyllhöjd: 27 , Hylllängd: 50.75 " , Stegavstånd: 10 " , Översta stegdjup: 5"