VESTIL Överpackningsbehållare i SSC-serien


Filter
Basdia .: 23 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 800 Ibs , Diameter: 37 " , Avlopp ingår: Ja , Gaffelhöjd: 2" , Gaffeltjocklek: 2" , Gaffelbredd: 6" , Inre bredd: 23 " , Längd: 36.25 " , Material: Polyeten med låg densitet , Sumpkapacitet: 65 gal. , Bredd: 36.25 "
StilModellFärgHöjdPris (ex moms)
A
SCC-65-CVR-OR
Orange11.63 "938 SEK
B
SCC-65-OR
Orange29.5 "3 308 SEK
C
SCC-65-YL
Gul29.5 "3 308 SEK
D
SCC-65-CVR-YL
Gul11.63 "938 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?