VESTIL STAND-GV-HP V Rullstativ, 33 tum till 43 tums räckvidd

Finns i lager
Artikel: AG7ZPR Modell: STAND-GV-HP

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullstativ
Justerbar HöjdJa
Kapacitet1760 Ibs
FärgSilver
Höjd33 "
Höjdintervall33 "till 43"
Längd19.25 "
Sänkt höjd33 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Höjd höjd43 "
Roller Dia.2"
Rulllängd5"
Rullmaterialkrom
Rullbredd9"
StativmaterialStål
Bredd19.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)48.9
Fartygets bredd (cm)48.9
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdintervallLängdRoller Dia.BreddPris
VESTIL STAND-GH horisontellt rullstativ, 26 tum till 36 tums räckvidd | AG7ZPN STAND-GH1760 IbsLjusblå29 "till 39 1/8"19.25 "2"19.25 "5 094 kr
VESTIL STAND-GH-HP horisontellt rullstativ, 33 tum till 43 tum sortiment | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 IbsSilver33 "till 43"19.25 "2"19.25 "5 237 kr
VESTIL STAND-GV V Rullstativ, 26 tum till 36 tum sortiment | AG7ZPQ STAND-GV1760 IbsKricka26 "till 38"19.25 "2"19.25 "5 204 kr
VESTIL STAND-H horisontellt rullstativ, 23 till 38-1/2 tums storlek | AG7ZPT 2PYL1 STAND-H1760 IbsLjusblå24 7/16 "till 39 1/2"19.25 "2"19.25 "2 429 kr
RFQ
VESTIL STAND-H-HP horisontellt rullstativ, 27 till 42 tums storlek | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 IbsSilver27 1/16 "till 42 1/2"19.25 "2"19.25 "2 538 kr
RFQ
VESTIL STAND-MF Roller Stand, 4 Way 8 Ball Roller 28 tum-44 tum Storlek | AG7ZPV STAND-MF125 IbsSvart27 1/2 "till 44"19.5 "1.9 "17 "1 111 kr
VESTIL STAND-V Rullstativ, 5 tums V-balkar, 23 tum till 38.5 tum Storlek | AG7ZPX 2PYL3 STAND-V1760 IbsSilver23 1/2 "till 39 1/4"19.25 "2"19.25 "2 680 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STAND-GV-HP V Rullstativ, 33 tum till 43 tums räckvidd
5 237 kr /enhet