VESTIL STRAP-PS-HD bandvagn, 20.5 tum längd x 24.875 tum bredd x 43 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AG7ZRY Modell: STRAP-PS-HD

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapping Dispenser
Caster Dia.8"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"
SpoltypPlast
FärgBlå, gul
Djup22.3125 "
RammaterialStål
Höjd41.81 "
Längd20.5 "
MaterialStål
Max. Kärndia.25 "
Max. Kärnbredd25 "
Max. Material Dia.24 "
Max. Bandning Dia.24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.8"
Min. Kärnbredd3"
Antal hjul2
RiktningVertikal
RemmaterialPolypropen och stål
Brickhöjd9"
Bricklängd11 1 / 2 "
Fackbredd13 "
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)63.18
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupRammaterialHöjdMax. Material Dia.BreddPris
VESTIL STRAP-PS-P Bandvagn, 17.5 tum Längd x 16.375 tum x 37.5 tum Höjd | AG7ZRZ STRAP-PS-PSvart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-PS-HD bandvagn, 20.5 tum längd x 24.875 tum bredd x 43 tum höjd
4 702 kr /enhet