VESTIL SWA Series Powered Stretch Wrap-maskiner


Filter
Kapacitet: 4000 Ibs , Kärndia.: 3" , Däckfärg: Gul , Däcks varvtalsområde: 3 till 12 rpm , Fotkontaktskabellängd: 96 " , Ramfärg: Blå , Inkluderar: Har NEMA 5-15 kontakt , Material: Stål , Max. Kärndia.: 3" , Max. Utanför Dia.: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Bredd: 20 " , Min. Kärndia.: 3" , Min. Bredd: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hp , Fas: 1 , Nätsladds längd: 8 ft. , Spänning: 115V
StilModellBreddHöjdArtikelLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdPris (ex moms)
A
SWA-48
48 "94.5 "Lågprofil Stretch Wrap Machine89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "71 271 SEK
RFQ
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Lågprofil Stretch Wrap Machine83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "134 972 SEK
RFQ
C
SWA-50
50 "92.38 "Lågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk87.13 "82 "64 "50 "2.06 "69 891 SEK
RFQ
D
SWA-70
70 "92.38 "Lågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "112 359 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?