VESTIL SWA-70 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 70 tumsstorlek | AG7ZUV

VESTIL SWA-70 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 70 tumsstorlek

Artikel: AG7ZUV Modell: SWA-70
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 359 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk
Kapacitet4000 Ibs
Däck färgGul
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
Fotkontakts sladdlängd96 "
RamfärgBlå
Höjd92.38 "
Husets materialStål
InkluderarHar NEMA 5-15 kontakt
Längd107.13 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3"
Max. Höjd81.88 "
Max. Ladda Dia.84 "
Max. Utanför Dia.11 "
Max. Varvtal12 RPM
Max. Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Varvtal3 RPM
Min. Bredd10 "
Motorförstärkare6A
Motor HP1 / 2 hp
Fas1
Nätsladdslängd8 ft.
Skivspelarens diameter70 "
Skivbordshöjd2.18 "
Spänning115V
Volt / fasAC 115/1 AC
Bredd70 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 436.95
Fartygets höjd (cm)234.63
Fartygets längd (cm)267.34
Fartygets bredd (cm)177.8
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdArtikelLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdPris
VESTIL SWA-48 Semi-stretch Wrap Machine, 48 Inch Dia. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Lågprofil Stretch Wrap Machine89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "71 271 kr
RFQ
VESTIL SWA-48-PMO Wrap-maskin, med motordriven mast, 4000 Lb. Kapacitet | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Lågprofil Stretch Wrap Machine83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "134 972 kr
RFQ
VESTIL SWA-50 Halvautomatisk Stretch Wrap Machine, 50 Inch Storlek | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Lågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk87.13 "82 "64 "50 "2.06 "69 891 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-70 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 70 tumsstorlek
112 359 kr /enhet