VESTIL SWA-48 Semi-stretch Wrap Machine, 48 Inch Dia. | AG7ZUE

VESTIL SWA-48 Semi-stretch Wrap Machine, 48 Inch Dia.

Artikel: AG7ZUE Modell: SWA-48
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

71 271 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine
Kapacitet4000 Ibs
Kärndia.3"
Däck färgGul
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
RamfärgBlå
Höjd94.5 "
Husets materialStål
InkluderarHar NEMA 5-15 kontakt
Längd89.81 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3"
Max. Höjd83.75 "
Max. Ladda Dia.62 "
Max. Utanför Dia.11 "
Max. Varvtal12 RPM
Max. Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Höjd10 "
Min. Varvtal3 RPM
Min. Bredd10 "
Motorförstärkare6A
Motor HP1 / 2 hp
Fas1
Nätsladdslängd8 ft.
Skivspelarens diameter48 "
Skivbordshöjd2.38 "
Spänning115V
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 267.3
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdArtikelLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdPris
VESTIL SWA-48-PMO Wrap-maskin, med motordriven mast, 4000 Lb. Kapacitet | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Lågprofil Stretch Wrap Machine83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "134 972 kr
RFQ
VESTIL SWA-50 Halvautomatisk Stretch Wrap Machine, 50 Inch Storlek | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Lågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk87.13 "82 "64 "50 "2.06 "69 891 kr
RFQ
VESTIL SWA-70 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 70 tumsstorlek | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Lågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "112 359 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-48 Semi-stretch Wrap Machine, 48 Inch Dia.
71 271 kr /enhet