A B Kapacitet: 200 Ibs , Caster Dia.: 10 " , Hjulbredd: 3" , hopfällbar: Nej , Konvertibel till plattformstruck: Nej , Djup: 25 " , Flagghöjd: 12 " , Flagghållare för användning med stångdiameter: 3 / 4 " , Flagglängd: 13 7 / 8 " , Handtruck Syfte: Specialtransport av föremål , Näsplattans tjocklek: 0.1 " , Antal dubbelsidiga skyltar: 2 , Skylthöjd: 9 3 / 4 " , Teckenbredd: 13 3 / 4 " , Användbar baslängd: 16 " , Användbar basbredd: 19 " , Hjulmaterial: Skum fylld
Trafikkonvagn
Den kompakta designen av Vestil-trafikkonvagnar sparar utrymme när du lagrar och transporterar trafikkottar. De har stålkonstruktion med inbäddad, pulverlackerad yta för att ge seghet och en lastkapacitet på 200 kg. Dessa vagnar har ett handtag och 10-tums skumfyllda hjul för att enkelt flytta vagnen, även på grova ytor. De är utrustade med fästen för att hålla trafikflaggor och två tryckta skyltar. Välj mellan ett brett utbud av trafik konvagnar, tillgängliga med valfria trafikkontrollflaggor på Raptor Supplies.