VESTIL CCONE-S-1 Trafikkonvagn | AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 Trafikkonvagn

Finns i lager
Artikel: AG7PGV Modell: CCONE-S-1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar konvagn
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.10 "
Hjulbredd3"
HopfällbarNej
FärgGul
Konvertibel till plattformstruckNej
Djup25 "
Flagghållare för användning med stångdiameter3 / 4 "
Hand Truck SyfteSpecialtransport av föremål
Höjd48.5 "
Längd25 "
Lastkapacitet200 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup16 "
Näsplattans tjocklek0.1 "
Nosplattans bredd19 "
Antal hjul2
Antal dubbelsidiga skyltar2
Antal hjul2
Teckenhöjd9 3 / 4 "
Teckenbredd13 3 / 4 "
Användbar baslängd16 "
Användbar basbredd19 "
Användbar längd16 "
Användbar bredd19 In.
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialSkum fylld
Hjulbredd3"
Bredd26.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil Trafikkontroll Flaggor: Användare kan fixa orangefärgade Vestil CCONE-FLAG trafikkontrollflaggor till denna vagn för att indikera närvaro av enheten på avstånd.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är riktningsskyltar gjorda av?

A. Riktningsskyltar är gjorda av 14-gauge aluminium för korrosionsbeständighet och låg vikt.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
VESTIL CCONE-FLAGG Trafikkontrollflagga som tillval, orange | AG7PGU CCONE-FLAGGOrange24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 Trafikkonvagn
4 906 kr /enhet