Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CCONE-FLAGG Trafikkontrollflagga som tillval, orange | AG7PGU

VESTIL CCONE-FLAGGA Trafikkontrollflagga som tillval, orange

Finns i lager
Artikel: AG7PGU Modell: CCONE-FLAG

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar konvagn
FärgOrange
Flagghöjd12 "
Flaggans längd13 7 / 8 "
Höjd24 "
Längd14 3 / 4 "
MaterialPVC
Mäta enheterVARJE
Poldiameter3 / 4 "
Bredd3 / 4 "
Arbetar medCCONE-S-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
VESTIL CCONE-S-1 Trafikkonvagn | AG7PGV CCONE-S-1Gul48.5 "25 "Stål26.25 "4 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CCONE-FLAGGA Trafikkontrollflagga som tillval, orange
154SEK /enhet