VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapacitet, manuell | AE2RDN 4ZB24

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapacitet, manuell

Finns i lager
Artikel: AE2RDN Modell: VAN-JKorsreferens: 4ZB24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDavit Crane
Bashöjd6.38 "
Baslängd8"
Basbredd8"
Kapacitet400 Ibs
FärgBlå
ByggSvetsat stål
Djup45.75 "
Utökad längd39.75 "
Förlängt max. Krokhöjd36.13 "
Förlängd min. Krokhöjd0"
FinishBlå pulverrock
Markavstånd31 9 / 16 "
Höjd46.06 "
Krokhöjd36 1 / 8 "
Längd45.75 "
Hissområde0 till 120 "
Mastdiameter (in.)N / A
Maststorlek4"
MaterialStål
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
DriftManuell handvinsch
DriftlägeManuell
Total kabellängd10 ft.
StrömtypManuell handvinsch
0 till 38-1 / 2 tum.
Indragen kapacitet400 Ibs
Indragen längd19.88 "
Indragen Max. Krokhöjd36.13 "
Indragen Min. Krokhöjd0"
Rotation360 grader
Swing Reach0 "till 39 3/4"
Vridbar vinkel360 grader
TypSkåpbil och lastbil
Bredd13.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8426300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörlängd min. KrokhöjdMarkavståndVinschhastighet vid full belastningArtikelTotal kabellängdStrömtypIndragen Min. KrokhöjdPris
VESTIL VAN-J-DC Stål DC-driven lyftarmskran, 400 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "18 619 kr
VESTIL VAN-J-AC Lyftfock, AC-driven | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMJib Crane25 ft.AC-driven vinsch0"28 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapacitet, manuell
13 489 kr /enhet