VESTIL VAN-J-AC Lyftfock, AC-driven

Finns i lager
Artikel: AG8BJV Modell: VAN-J-AC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Bashöjd6.38 "
Baslängd8"
Basbredd8"
Kapacitet400 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd8 ft.
Djup45.75 "
Utökad längd39.75 "
Förlängt max. Krokhöjd36.13 "
Förlängd min. Krokhöjd0"
Markavstånd30 1 / 8 "
Höjd46.06 "
Krokhöjd36 1 / 8 "
Längd45.75 "
Maststorlek4"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP2 hk
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
Total kabellängd25 ft.
Fas1
EffektAC / 115V / fas 1
Nätsladdslängd8 ft.
StrömtypAC-driven vinsch
Indragen kapacitet400 Ibs
Indragen längd19.88 "
Indragen Max. Krokhöjd36.13 "
Indragen Min. Krokhöjd0"
Rotation360 grader
Swing Reach0 "till 39 3/4"
Spänning115V AC
Bredd9.94 "
Vinschhastighet vid full belastning10 FPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)117
Fartygets längd (cm)116.21
Fartygets bredd (cm)25.24
HS-kod8426300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörlängd min. KrokhöjdMarkavståndVinschhastighet vid full belastningArtikelTotal kabellängdStrömtypIndragen Min. KrokhöjdPris
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapacitet, manuell | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Manuell handvinsch0"13 489 kr
VESTIL VAN-J-DC Stål DC-driven lyftarmskran, 400 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "18 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VAN-J-AC Lyftfock, AC-driven
28 068 kr /enhet