VESTIL VHR-35-58 fjäderdriven slangrulle, 35 fot 1/2 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG8BRF Modell: VHR-35-58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Batterier ingårNej
FärgSvart
Höjd18 "
Slangkompatibilitet1 / 2 "
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd35 ft.
Längd19.25 "
MaterialStål
Max. Kapacitet för slanglängd35 ft.
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 Deg. F
Mäta enheterVARJE
MonteringstypHjul
Plattlängd6 1 / 2 "
Tallriksbredd5 1 / 2 "
Rekommenderad användningEndast för användning med luft och vatten
Spolinlopp0.5
RegulatorNej
ReturtypFjäderbelastad retur
TypA
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)48.9
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8414904175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSlang inuti Dia.SlanglängdLängdTypBreddPris
VESTIL VHR-17-46 Fjäderdriven slangrulle, 17 fot 3/8 tum Dia. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"5 409 kr
VESTIL VHR-20-44 Fjäderdriven slangrulle, 20 fot 1/4 tum Dia. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "2 898 kr
VESTIL VHR-50-78 Fjäderdriven slangrulle, 50 fot 1/2 tum Dia. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "6 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHR-35-58 fjäderdriven slangrulle, 35 fot 1/2 tum Dia.
6 005 kr /enhet