VESTIL VPLDO/S-1418-AS Stålplatta Dolly, 1200 kapacitet, 14 tum x 18 tum svängbara hjul med lås

Finns i lager
Artikel: AG8BXK Modell: VPLDO/S-1418-AS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet1200 Ibs
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(4) Sväng med lås
FärgBlå
Däcklängd18 "
Däckbredd14 "
Djup18.1875 "
Höjd6"
Används höjd4 fot x 2 fot
Längd25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Plattjocklek3 / 8 "
Bredd14.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris
VESTIL VPLDO/S-1418 Steel Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 14 tum x 18 tum Storlek | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Styv, (2) Vrid med broms18 "14 "18.1875 "14.31 "3 871 kr
VESTIL VPLDO/S-1824 Steel Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 18 tum x 24 tum Storlek | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) Styv, (2) Vrid med broms24 "18 "24.1875 "18.31 "4 750 kr
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Stålplatta Dolly, 1200 kapacitet, 18 tum x 24 tum svängbara hjul med lås | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Sväng med lås24 "18 "24.1875 "18.31 "5 016 kr
VESTIL VPLDO/S-2430 Steel Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 30 tum Storlek | AG8BXN VPLDO / S-2430(2) Styv, (2) Vrid med broms30 "24 "30.1875 "24.31 "7 281 kr
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Stålplåt Dolly 1200 Kapacitet 24 tum x 30 tum svängbara hjul med lås | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Sväng med lås30 "24 "30.1875 "24.31 "6 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPLDO/S-1418-AS Stålplatta Dolly, 1200 kapacitet, 14 tum x 18 tum svängbara hjul med lås
4 138 kr /enhet