VESTIL VRSOR Series Heavy Duty Utrullningshyllor


Filter
Kapacitet: 6000 Ibs , Kapacitet per hylla: 1500 Ibs , Färg: Blå , Kantfinish: Fyrkant , Höjd: 80 " , Används höjd: 10 ft. , Inkluderar monteringshårdvara: Ja , Kit: Ja , Längd: 32 " , Material: Stål , Max. Lastkapacitet: 12000 Ibs , Antal nivåer: 3 , Paketstorlek: 205 , Form: rektangel , Hyllhöjd justerbar på mitten: 2 3 / 8 " , Hyllbredd: 51 1 / 4 " , Hyllorna sträcker sig ut: 20 " , Hyllvarumaterial: Metall , Hylltyp: Hyllenhet
StilModellFast översta hyllaAntal HyllaAntal utrullbara hyllorBreddPris (ex moms)
A
VRSOR-54
14357 "51 168 SEK
RFQ
B
VRSOR-114
286114 "89 479 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?