VESTIL Hjulklosshållare i WC-serien


Filter
Färg: Gul , Dräneringshål Dia.: 3 / 8 " , Lastkapacitet: 40 Ibs , Material: Stål , Monteringshål Plats: Varje sida på mitten , Monteringshål Storlek: 5 / 16 " , Antal kedjemonteringshål: 1 , Antal dräneringshål: 3 , Totalt antal papperskorgar: 1
StilModellBreddFackdjupFackhöjdFackets breddDjupHöjdInkluderarMonteringshål Dia.Pris (ex moms)
A
WC-H
13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 monteringshål 5/16 tum; 1 kedja för monteringshål 3/8 tum; 3 dräneringshål 3/8 tum.3/8 ", 5/16"673 SEK
B
WC-HR
16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 monteringshål 5/16", 1 kedjemonteringshål 3/8"3/8 ", 5/16"940 SEK

Hjulklosshållare i WC-serien

Hjulklosshållare i Vestil WC-serien används inom transport-, logistik-, bygg- och lagerindustrin. Dessa hållare förvarar hjulklossar säkert när de inte används. De säkerställer enkel åtkomst till klossar, vilket minskar risken för felplacering eller förlust. Dessa chockhållare är lämpliga för snabb utplacering och för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och förhindra potentiella olyckor orsakade av osäkrade fordon eller utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?