Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL WC-H Hjulklosshållare, 13-3/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AG8CDQ Modell: WC-H

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

673SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjulchockhållare
Fackdjup40.12 "
Fackhöjd6.5 "
Fackets bredd11.25 "
Kapacitet40 Ibs
FärgGul
Djup7.4375 "
Dräneringshål Dia.3 / 8 "
Höjd6.5 "
Inkluderar4 monteringshål 5/16 tum; 1 kedja för monteringshål 3/8 tum; 3 dräneringshål 3/8 tum.
Längd7.437 "
Lastkapacitet40 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål(2) 5/16 "
Monteringshål Dia.3/8 ", 5/16"
Monteringshål PlatsVarje sida på mitten
Monteringshålstorlek5 / 16 "
Antal kedjemonteringshål1
Antal dräneringshål3
Antal monteringshål4
Antal monteringshål4
Totalt antal lagerplatser1
Användbar bredd11-1 / 4 tum.
Bredd13.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)18.89
Fartygets bredd (cm)33.97
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFackdjupFackhöjdFackets breddDjupHöjdInkluderarMonteringshål Dia.Pris
VESTIL WC-HR Hjulklosshållare, 16 tums bredd | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 monteringshål 5/16", 1 kedjemonteringshål 3/8"3/8 ", 5/16"940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WC-H Hjulklosshållare, 13-3/8 tums bredd
673SEK /enhet