VESTIL YRDS-20-8536-H Stationär stålgårdsramp, hydraulisk docknivå, 20000 Lb. Keps 85 x 36 tum Storlek

Artikel: AG8CRZ Modell: YRDS-20-8536-H
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

345 406 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gårdsramper
Kapacitet20000 Ibs
Caster Dia.9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd3 5 / 8 "
FärgBrun
Trottoarkanthöjd (in.)4"
Djup432 "
Avstånd mellan trottoarkanter78 "
Lastbryggans bredd72 "
Höjd46 "
HöjdjusteringsmetodHandvev
Längd432 "
Sänkt höjd45 "
MaterialStål
Max. Höjd62 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd45 "
Total längd36 ft.
Höjd höjd62 "
Rammaterial för rampStål
Material för rampgallerStål
SäkerhetskedjorJa
Säkerhetskantsten4"
Avstängningsnivå40.12 "
Rak ramp360 "
DragkrokJa
Användbar läppstödskant13.5 "
Användbar rampbredd78 "
Hjul Dia.40.12 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd3.62 "
Bredd85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3296.25
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)1097.28
Fartygets bredd (cm)215.9
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAvstånd mellan trottoarkanterLastbryggans breddHöjdjusteringsmetodAvstängningsnivåAnvändbar rampbreddBreddPris
VESTIL YRDS-16-7236-H Stationär stålgårdsramp, hydraulisk docknivå, 16000 Lb. Keps 72 x 36 tum Storlek | AG8CRV YRDS-16-7236-H16000 Ibs66 "66 "Handvev72 "66 "72 "273 317 kr
RFQ
VESTIL YRDS-16-7236-M Stålgårdsramp, mekanisk hamnnivå, 16000 Lb. Kapacitet, 72 x 36 tum Storlek | AG8CRW YRDS-16-7236-M16000 Ibs66 "66 "Hydraulisk domkraft72 "66 "72 "267 593 kr
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-H Stålgårdsramp, hydraulisk docknivå, 16000 Lb. Kapacitet, 85 x 36 tum Storlek | AG8CRX YRDS-16-8536-H16000 Ibs78 "72 "Handvev40.12 "78 "85 "302 798 kr
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-M Stålgårdsramp, mekanisk hamnnivå, 16000 Lb. Kapacitet, 85 x 36 tum Storlek | AG8CRY YRDS-16-8536-M16000 Ibs78 "72 "Hydraulisk domkraft40.12 "78 "85 "297 122 kr
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-M Stålgårdsramp, mekanisk hamnnivå, 20000 Lb. Kapacitet, 85 x 36 tum Storlek | AG8CTA YRDS-20-8536-M20000 Ibs78 "72 "Hydraulisk domkraft66 "78 "85 "339 761 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL YRDS-20-8536-H Stationär stålgårdsramp, hydraulisk docknivå, 20000 Lb. Keps 85 x 36 tum Storlek
345 406 kr /enhet