VESTIL ZLTT-serien med nolllyft- och tiltbord


Filter
Färg: Blå , Sladdlängd: 2 ft. , Rammaterial: Stål , HP: 2 hk , Installationshårdvara ingår: Nej , Läpphöjd: 20.25 " , Material: Stål , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Operationstyp: Push Button , Fas: 3 , Plattformsmaterial: Stål , Bärbar: Nej , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Spänning: 460V AC
StilModellKapacitetHöjd på nivåPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
ZLTT-5272-2-48
2000 Ibs48 "71.5 "52 "126 896 SEK
RFQ
B
ZLTT-5252-2-36
2000 Ibs36 "51.5 "52 "117 549 SEK
RFQ
C
ZLTT-4452-2-36
2000 Ibs36 "51.5 "44 "114 994 SEK
D
ZLTT-4472-2-48
2000 Ibs48 "71.5 "44 "124 308 SEK
RFQ
E
ZLTT-5272-4-48
4000 Ibs48 "71.5 "52 "158 118 SEK
RFQ
F
ZLTT-4472-4-48
4000 Ibs48 "71.5 "44 "155 484 SEK
RFQ
G
ZLTT-5252-4-36
4000 Ibs36 "51.5 "52 "141 825 SEK
RFQ
H
ZLTT-4452-4-36
4000 Ibs36 "51.5 "44 "139 205 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?