VESTIL ZLTT-4452-2-36 Noll lyft- och tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24-36 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AG8CTN Modell: ZLTT-4452-2-36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd2 ft.
RammaterialStål
Höjd24 "
Höjd på nivå36 "
HP2 hk
Installationshårdvara ingårNej
Längd59.75 "
Läpphöjd20.25 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
DriftstypPush Button
Fas3
Plattform Längd51.5 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd44 "
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd36 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd68.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 866.7
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)151.77
Fartygets bredd (cm)174.63
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjd på nivåPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL ZLTT-4452-4-36 Nolllyft- och tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 24-36 tums höjd | AG8CTP ZLTT-4452-4-364000 Ibs36 "51.5 "44 "139 205 kr
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Nolllyft- och tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24-48 tums höjd | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 Ibs48 "71.5 "44 "124 308 kr
RFQ
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Nolllyft- och tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 24-48 tums höjd | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 Ibs48 "71.5 "44 "155 484 kr
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-2-36 Noll lyft- och tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24-36 tums höjd | AG8CTT ZLTT-5252-2-362000 Ibs36 "51.5 "52 "117 549 kr
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Nolllyft- och tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 24-36 tums höjd | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 Ibs36 "51.5 "52 "141 825 kr
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Nolllyft- och tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24-48 tums höjd | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 Ibs48 "71.5 "52 "126 896 kr
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-4-48 Nolllyft- och tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 24-48 tums höjd | AG8CTW ZLTT-5272-4-484000 Ibs48 "71.5 "52 "158 118 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ZLTT-4452-2-36 Noll lyft- och tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24-36 tums höjd
114 994 kr /enhet