AKRO-MILS 30150 Hyllfack


Akro-Mils 30150-seriens hyllkorgar används inom fordons-, tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera olika delar och komponenter. Dessa hyllkorgar finns i blå, röd, gul och klara färgvarianter för kommersiellt bruk, förbättrad lagerkontroll och max....imum materialhantering.Läs mer

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 7 1 / 8 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 15 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30150BLÅ
Blå94 SEK
B
30150SKLAR
Rensa133 SEK
C
30150GREEN
Grön94 SEK
D
30150RED
Red94 SEK
E
30150YELLO
Gul94 SEK

30150 Hyllfack

Akro-Mils 30150-seriens hyllkorgar används inom fordons-, tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera olika delar och komponenter. Dessa hyllkorgar finns i blå, röd, gul och klara färgvarianter för kommersiellt bruk, förbättrad lagerkontroll och maximal materialhantering.

Funktioner

  • De har polymerkonstruktion för korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet.
  • Dessa fack har en lägsta driftstemperatur på -20 grader F.
  • De är designade för att fungera med vanliga tråd-/stålhyllor för förbättrad prestanda.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30150 hyllfack?

15 lb.

Hur kan man förhindra att dessa förvaringskärl blir oorganiserade?

Att märka kärl och ha ett system för att organisera artiklar kan förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade.

Hur rengör man dessa hyllor?

  • Ta bort alla föremål eller skräp från insidan för enkel rengöring.
  • Använd ett milt rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar/smuts.
  • Använd en mjuk borste/trasa för att ta bort skräp/damm från soporna.
  • Skölj dem noggrant med rent vatten för att ta bort eventuell kvarvarande smuts/tvättmedelsrester.

Hur organiserar jag dessa hyllkorgar?

  • Gruppera liknande föremål för att avgöra hur många papperskorgar du behöver för varje kategori.
  • Ordna papperskorgar på hyllor baserat på arbetsflödet genom att gruppera dem i en kategori eller användningsfrekvens.
  • Märk tydligt varje papperskorg med den kategori av föremål den innehåller för att göra det enkelt att hitta och förhindra felplacerade föremål.
  • Använd olika färgade papperskorgar för att skilja mellan olika kategorier av föremål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?