Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 solenoid luftkontrollventil 1/4 tum 24vdc | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 solenoid luftkontrollventil 1/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AA6QTG Modell: BALL-ACT-24VDC-4Korsreferens: 14N259
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
4 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient1.4
Elektriska anslutningar10mm, DIN-kontakt
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1.5 "
Total längd5.25 "
Total bredd1.5 "
Pilotportstorlek1 / 4 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC37 till 150 psi
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotal längdtryck~~POS=TRUNCSpänningPris
VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235 till 150 psi120 VAC5 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 solenoid luftkontrollventil 1/4 tum 24vdc
4 759 kr /enhet