Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WAHL D1396-18N Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6

WAHL D1396-18N Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f

Finns i lager
Artikel: AE9XYE Modell: D1396-18NKorsreferens: 6NFY6

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital processtermometer
Kalibrerings certifikatNIST
Case MaterialRostfritt stål
Djup2.7 "
Visa4 "LCD 4 siffror
Elektriska anslutningarIngen
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Höjd4.3 "
MonteringVia gängad processanslutning
KraftkällaEtt litiumtionylklorid C-batteri
ProcessanslutningPå sond
Respons tid1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder
SäkerhetsgraderingI grunden säkert
GivartypRTD
Temp. Noggrannhet+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader C
Temp. Räckvidd-328 grader till 1472 grader
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Visningsstorlek (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellGivartypVisaElektriska anslutningarTemp. NoggrannhetMonteringKraftkällaProcessanslutningRespons tidPris
WAHL D1396-18 Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18RTD4 "LCD 4 siffrorIngen+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader CVia gängad processanslutningEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sond1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder8 483 kr
WAHL D1396-6 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.13 773 kr
WAHL D1396-8 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.14 128 kr
WAHL D1396-19N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CGängadEtt litiumtionylklorid C-batteri1 / 2 "NPT1 sek.13 256 kr
WAHL D1396-6N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NFjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.16 225 kr
WAHL D1396-8N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NFjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.16 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WAHL D1396-18N Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f
11 106 kr /enhet