Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WAHL D1396-6 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYA 6NFX4

WAHL D1396-6 Digital temperaturtermometer -328-1472f

Finns i lager
Artikel: AE9XYA Modell: D1396-6Korsreferens: 6NFX4
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
15 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital processtermometer
VisaDisplay
Elektriska anslutningarTerminalkort, 1/2 "ledning
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Loop matningsspänning10 till 36VDC
MonteringVäggmonterad fjärrkontroll
Produktion4 till 20mA DC
KraftkällaSlingdriven
SondkontaktSnabbkoppling
Processanslutning1 / 2 "NPT
Respons tid1 sek.
SäkerhetsgraderingInneboende säker FM
GivartypFjärr RTD
Temp. Noggrannhet+/- 0.1 grader F / C
Temp. Räckvidd-328 grader till 1472 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGivartypVisaElektriska anslutningarTemp. NoggrannhetMonteringKraftkällaProcessanslutningRespons tidPris
WAHL D1396-18 Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18RTD4 "LCD 4 siffrorIngen+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader CVia gängad processanslutningEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sond1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder9 492 kr
WAHL D1396-8 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.15 824 kr
WAHL D1396-18N Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NRTD4 "LCD 4 siffrorIngen+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader CVia gängad processanslutningEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sond1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder12 439 kr
WAHL D1396-19N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CGängadEtt litiumtionylklorid C-batteri1 / 2 "NPT1 sek.14 847 kr
WAHL D1396-6N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NFjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.18 172 kr
WAHL D1396-8N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NFjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.18 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WAHL D1396-6 Digital temperaturtermometer -328-1472f
15 426 kr /enhet