WALTER TOOLS 3/8 "Inskriven cirkel, CCGT, 80 graders diamant, hårdmetallvridinsats


Walter svarvskär är skärverktyg som används i metallbearbetningssvarvar för att forma och avsluta cylindriska ytor genom att ta bort material från arbetsstycket. Dessa Walter 3/8 tum inskrivna cirkelinsatser är monterade på svarvens verktygshållare och hålls på plats av en låsmekanism, vilket möjliggör enkel...y byte och justering. Läs mer

Filter
Chip-breaker: PF , Skärriktning: Neutral , Inskriven cirkel: 3 / 8 " , Infoga material: Karbid , Infoga form: 80 graders diamant , Infoga storlek: 3 / 8 " , Insatstjocklek: 0.156 " , Monteringssätt: Skruv hålls , Antal kanter: 2 , Rake: Positiv , Stil: CCGT
StilModellANSI-nummerBeläggningGradeNäsradiePris (ex moms)
A
CCGT09T302-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "339 SEK
B
CCGT09T302-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "353 SEK
C
CCGT09T304-PF2 WSM10
CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "341 SEK
B
CCGT09T304-PF5 WPP30
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "345 SEK
A
CCGT09T304-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "339 SEK
B
CCGT09T304-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "345 SEK

Funktioner

  • Walter hårdmetallsvarvskär har en 3/8 tums inskriven cirkel för förbättrad noggrannhet, minskad vibration och lång livslängd.
  • Dessa CCGT-svarvskär har en rombisk form som ger förbättrad spånkontroll.
  • De har en 80-graders diamantform och en 7-graders frigångsvinkel.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett rombiskt och ett diamantformat svarvskär?

  • Det rombiska skäret har en kvadratisk form med 90-graders skärvinklar och flera skäreggar, medan det rombformade skäret har en icke-fyrkantig, parallellogramliknande form med skärvinklar som avviker från 90 grader och färre skäreggar.
  • Rombiska skär är mångsidiga och används ofta för allmän svarvning, vändning och profilering, vilket ger stabilitet och balans. Däremot utmärker sig diamantformade skär i specialiserade applikationer, såsom ytbehandling, på grund av deras skärvinklar som inte är 90 grader, vilket minskar krafterna och förbättrar ytkvaliteten.
  • Rombiska skär erbjuder fördelen med flera skärcykler före indexering, medan diamantformade skär kan kräva oftare indexering eller utbyte.

Hur underhåller jag dessa diamantkarbidskär?

Korrekt underhåll av dessa insatser innebär regelbunden inspektion, rengöring och byte av insatser när de blir slitna eller skadade.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt svarvskär?

Viktiga faktorer inkluderar materialet som bearbetas, önskat resultat (grovbearbetning/finbearbetning) och skärförhållanden (hastighet, matningshastighet, skärdjup).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?