WALTER TOOLS ODHT Positiv åttkantig hårdmetallfräsning


Walter ODHT hårdmetallfrässkär är utbytbara verktyg som används i fräsmaskiner för att ta bort material från ett arbetsstycke vid formning, borrning och skärning, plast, metall och kompositer.

Filter
Sätt in material: Karbid , Infoga form: Åttkantig , Monteringssätt: Skruv hålls , Antal kanter: 8 , Rake: 15 grader , Stil: Positiv
StilModellNäsradieANSI-nummerChip-BreakerArbetsstyckets materialBeläggningSkärriktningGradeInskriven cirkelPris (ex moms)
A
ODHT0605ZZN-F57 WKP35S
0.031 "ODHT0605ZZN-F57 WKP35SF57Stål, gjutjärnCVDHögerWKP35S0.236 "422 SEK
A
ODHT0605ZZN-G88 WXN15
0.031 "ODHT0605ZZN-G88 WXN15G88Icke-järnhaltiga materialPVDNeutralWXN150.236 "495 SEK
A
ODHT0504ZZN-F57 WKP35S
0.031 "ODHT0504ZZN-F57 WKP35SF57Stål, gjutjärnCVDHögerWKP35S0.197 "379 SEK
A
ODHT0605ZZN-G88 WK10
0.031 "ODHT0605ZZN-G88 WK10G88GjutjärnobestruketHögerWK100.236 "385 SEK
A
ODHT050408-F57 WKP35S
0.031 "ODHT050408-F57 WKP35SF57Stål, gjutjärnCVDHögerWKP35S0.197 "372 SEK
A
ODHT0504ZZN-G88 WXN15
0.031 "ODHT0504ZZN-G88 WXN15G88Icke-järnhaltiga materialPVDHögerWXN150.197 "391 SEK
A
ODHT0504ZZN-G88 WK10
0.031 "ODHT0504ZZN-G88 WK10G88GjutjärnobestruketHögerWK100.197 "299 SEK
A
ODHT060512-F57 WKP35S
0.047 "ODHT060512-F57 WKP35SF57Stål, gjutjärnCVDHögerWKP35S0.236 "485 SEK

Funktioner

  • Walter hårdmetallfrässkär erbjuder 1/2 / 5/8 tum inskrivna cirklar för minskad vibration, förbättrad noggrannhet och lång livslängd.
  • Dessa Walter frässkär har hårdmetallkonstruktion för snygga snitt och förbättrad livslängd.
  • De erbjuder skruvhållen montering för säker och enkel installation.
  • Dessa åttakantiga skär har en frigångsvinkel på 15 grader och 16/25 graders spånbrytarspår för ökad ytfinish och spånavgång.
  • Utvalda modeller har TiN/TiAlN-finish för minskad friktion och förbättrad livslängd.

Vanliga frågor

Vilken betydelse har den åttakantiga formen i dessa frässkär?

Den åttakantiga formen i frässkär ger stabilitet, längre verktygslivslängd, effektiv spånevakuering och optimerad skärgeometri.

Är dessa frässkär motståndskraftiga mot slitage och nötning?

Ja, Walter frässkär har CVD/PVD-beläggning för motståndskraft mot slitage och nötning.

Hur underhåller jag dessa frässkär?

  • Rengör frässkären efter användning för att ta bort skräp och rester.
  • Inspektera insatserna regelbundet för tecken på skador och slitage.
  • Förvara insatserna i en ren och torr miljö för att skydda dem från fukt.
  • Hantera insatserna med rena handskar eller verktyg för att förhindra kontaminering och undvika att tappa.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?