COLDER PRODUCTS COMPANY LC-serie kopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 250 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
LCD22006
0.63 "taggtråd1.83 "-3 / 8 "-599 SEK
A
LCD22005
0.63 "taggtråd1.85 "-5 / 16 "-493 SEK
A
LCD22004
0.63 "taggtråd2"-1 / 4 "-502 SEK
B
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--535 SEK
C
LCD20006
0.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "608 SEK
C
LCD20004
0.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "538 SEK
B
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--505 SEK
D
LCD23004
0.620 "taggtråd1.43 "-1 / 4 "-487 SEK
D
LCD23006
0.620 "taggtråd1.43 "-3 / 8 "-531 SEK

LC-serie kopplingsinsatser

Kallare kopplingar i LC-serien är gjorda av förkromad mässing för förhöjd temperatur eller tryck. Dessa kopplingar har enhandsmanövrering för att möjliggöra enkel anslutning och frånkoppling. De erbjuder flexibiliteten i flera konfigurationer och avslutningar; perfekt för både PLC acetal- och PLC12-polypropenkopplingar. Dessa enheter har Buna-N O-ringar för utmärkt riv- och nötningsbeständighet. Välj mellan ett brett sortiment av Colder LC-serie kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?