WARN 28500 Elektrisk vinsch 4-3 / 5hk 12vdc | AC8YVA 3EXT1

WARN 28500 Elvinsch 4-3/5hk 12vdc

Finns i lager
Artikel: AC8YVA Modell: 28500Korsreferens: 3EXT1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vinsch
1: a lagerlinjens drag9000 lb.
1: a lagers linjehastighet6.38 fpm
KopplingstypFreespooling glidande ringutrustning
Kontroll hängande sladdlängd12 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel100 ft.
Fulllastförstärkare460
Full lasthastighet6.38 fpm
Växelförhållande156:1
Växeltyp3-stegs planetarisk utrustning
Ingår Rope Dia.5 / 16 "
Ingår replängd100 ft.
Motor HP4-3/5
Ingen lastlinjehastighet38 fpm
Totala höjden7 3 / 5 "
Total längd21 4 / 5 "
Total bredd6 19 / 64 "
RepmaterialWire
Spänningsvärde12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8425310100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplingsfrigöring (Ja)
    • Mekanisk broms (Ja)
    • Remskiva (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRepmaterialFulllastförstärkareVäxelförhållandeSpänningsvärdeVäxeltypMotor HPTotala höjdenTotal längdPris
WARN 26502 Elektrisk vinsch 4-4 / 5hk 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Wire435216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-4/58"18 "16 006 kr
WARN 47801 Elektrisk vinsch 4-3 / 5hk 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Wire460315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/510.25 "28.25 "41 321 kr
WARN 17801 Elektrisk vinsch 4-3 / 5hk 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Wire440261:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/511 "24.375 "32 990 kr
WARN 68801 Elektrisk vinsch 4-3 / 5hk 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Wire507315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "40 824 kr
WARN 93000 Elektrisk vinsch 2 / 3hk 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Wire20.9216:1115 / 230 VAC3-stegs planetarisk utrustning2/38"25.75 "34 312 kr
WARN 80010 Elektrisk vinsch 4 / 5hk 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Wire6.5261:1115 VACDifferentiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "5 001 kr
WARN 2000DC Elektrisk vinsch 1-3 / 5hk 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCWire83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "2 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARN 28500 Elvinsch 4-3/5hk 12vdc
18 132 kr /enhet