WATERLINE CONTROLS Nivåkontroll Larm med låg värme


Filter
Kontrolltyp: Elektronisk med mikroprocessor för platsautomatisering eller integration , Kapslingsdjup (In.): 6 , Kapslingshöjd (in.): 8.75 , Kapslingstyp: NEMA 4X , Kapslingsbredd (in.): 10.5 , Switch Typ: (4) SPST , Typ: Universell
StilModellInspänningPris (ex moms)
A
WLC6000-120VAC
110 VAC 50/60 Hz24 423 SEK
A
WLC6000-220VAC
220 VAC 50/60 Hz27 016 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?