WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Hög / lågi Larm med låg värme | AD7TYU 4GHL2

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Larm för hög/låg låg värme

Finns i lager
Artikel: AD7TYU Modell: WLC6000-220VACKorsreferens: 4GHL2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattennivåkontroll
Kontroll typElektronisk med mikroprocessor för platsautomatisering eller integration
KapslingsfärgGrey
Kapslingsdjup (in.)6
Kapslingshöjd (in.)8.75
KapslingstypNEMA 4X
Kapslingsbredd (in.)10.5
Inspänning220 VAC 50/60 Hz
Max. Kretslängd50 Ft.
Antal omkopplare4
Driftsområde1-1 / 2, 3, 6 och 10 "
reläer30 ampere vid 250VAC
Sensor Dia.3 In.
Sensorlängd20 In.
Särskild informationWLC-serien är perfekt i alla applikationer där vattennivåhantering är viktigt, t.ex. kyltornbassänger och vattentankar för kyltorn. Den använder en mikroprocessor som övervakar alla sonder för korrekt funktion och sedan tillhandahåller c
Byt typ(4) SPST
TypUniversell
VentilKan användas med 1 "Npt och 110Vac eller ekvivalent tillverkad av Asco Model 8221

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4825
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorkabellängd (50 fot)
    • Sensorplacering (på miljöväggen eller i ett statiskt rör)
    • Inkluderade sensorer (fyllhöjd med hög- och lågnivåalarm och låg värmekapacitet)
    • Specialfunktioner: Lättläst LED-skärm, Inga rörliga delar, Kompenserar för vågåtgärd, Modulär konstruktion, Ettstegs internt testsystem för elektronik, Byggautomatisering torra kontrakt, Rostfria stålprober, 110Vac magnetventil krävs (köp separat)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningPris
WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Nivåkontroll Hög / låg låg värmelarm | AD7TYP 4GHK7 WLC6000-120VAC110 VAC 50/60 Hz25 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Larm för hög/låg låg värme
28 069 kr /enhet