WATTS 374A-serien övertrycksventiler


Filter
Kroppsmaterial: Strykjärn , Utsläppskapacitet: 550000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Temp.: 250 Deg. F , Max. Arbetstryck: 10 psi , Mfr. Serier: 374A , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Relieftemperatur: 9999 Deg. F , Typ: Partihandel till detaljhandel
StilModellAvlastningstryckPris (ex moms)
A
374A-BRZ-030
30 psi1 751 SEK
A
374A-045 3/4
45 psi1 353 SEK
A
374A-050 3/4
50 psi2 232 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?