HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylsor, 2 -polig, 480V, röd


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Red , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Typ: behållare , Spänning: 480 , Spänningsvärde: 480 VAC
StilModellAmpsStrömTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL320R7W
20Den 20# 14 - # 10 AWG3 131 SEK
A
HBL330R7W
30Den 30# 12 - # 8 AWG5 130 SEK
A
HBL360R7W
60Den 60# 8 - # 2 AWG7 714 SEK

Vattentäta stift- och hylsor, 2 -polig, 480V, röd

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylsanslutningar ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som man förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga, vattentäta behållare har PBT-hölje med värmehärdande hållare och en neoprenförslutning för slagtålighet och hållbarhet. De har korrosionsbeständiga, självstängande skydd som förhindrar att fukt och smuts tränger in i behållarna. Välj mellan ett brett utbud av dessa röda, 480V-uttag, tillgängliga i nuvarande betyg 20, 30 och 60A.
Raptor Supplies erbjuder också gula 125V stift- och ärmkärl för drift vid lägre spänning på 125V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?