WATTS 53L-serien av tryckavlastningsventiler av typ poppet


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Utsläppskapacitet: 15000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Temp.: 210 Deg. F , Mfr. Serier: 53L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 175 psi
StilModellMax. ArbetstryckAvlastningstryckPris (ex moms)
A
53L-075 1/2
-75 psi1 282 SEK
A
53L-Z2-030 1/2
-30 psi1 282 SEK
A
53L-175 1/2
-175 psi1 282 SEK
A
53L-100 1/2
75 PSI100 psi1 282 SEK
B
53L-FP-175 1/2
131 psi175 psi1 251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?