Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 53L-075 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3WQT 0189747

WATTS 53L-075 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3WQT Modell: 53L-075 1/2Korsreferens: 0189747
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
1 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBronze
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare Serier53L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 175 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2317

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckAvlastningstryckPris
WATTS 53L-FP-175 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 175 psi avlastningstryck | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 psi1 251 kr
WATTS 53L-100 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 100 psi avlastningstryck | BP3WQX 0190001 53L-100 1/275 PSI100 psi1 282 kr
WATTS 53L-Z2-030 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 30 psi avlastningstryck | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 psi1 282 kr
WATTS 53L-175 1/2 övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 210 grader. F, 175 Psi Relief Pressure | BP3WRA 0190575 53L-175 1/2-175 psi1 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 53L-075 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck
1 282 kr /enhet