WATTS 709-seriens dubbelbackventiler för återflödesskydd


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbel backventilmontering , Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kroppsmönster: Rakt , Kroppsstil: Rakt , Mfr. Serier: 709 , Operation: Kontinuerlig , Sätesmaterial: Bronze
StilModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypVentiltypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckPris (ex moms)
A
D709-OSY 4
-Mekanisk fog4"---110 ° F175 PSI86 818 SEK
RFQ
B
709-NRS 4
-Mekanisk fog4"---110 ° F175 PSI66 592 SEK
RFQ
C
709-LF 3
-Mekanisk fog3"---110 ° F175 PSI44 778 SEK
RFQ
D
SR709-OSY 2 1/2
2-1 / 2 "Flänsad led2 1 / 2 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 ° F175 PSI69 347 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar73 416 SEK
RFQ
E
709-QT-S 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk fogKvartalsvarv kulventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar91 599 SEK
RFQ
E
709-QT 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk fogKvartalsvarv kulventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar83 188 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 3
3"-3"Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar73 416 SEK
RFQ
E
709-QT 3
3"-3"Mekanisk fogKvartalsvarv kulventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar91 324 SEK
RFQ
D
SR709-OSY 3
3"Flänsad led3"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 ° F175 PSI76 106 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 4
4"-4"Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar82 653 SEK
RFQ
A
SR709-OSY 4
4"Flänsad led4"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 ° F175 PSI80 773 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 6
6"-6"Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar82 653 SEK
RFQ
F
SR709-OSY 6
6"-6"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar133 299 SEK
RFQ
F
SR709-OSY 8
8"-8"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar283 911 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 8
8"-8"Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar291 901 SEK
RFQ
E
709-DNRS-S 10
10 "-10 "Mekanisk fogIcke-stigande spindelventilMekanisk fog110 grader F12.1 Bar403 100 SEK
RFQ
F
SR709-OSY 10
10 "-10 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led110 grader F12.1 Bar366 604 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?