PARKER Röradaptrar i serie F5OG, rak form


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kopplingstyp: SAE-ORB x FNPT , Antal hål: 2 , Temp. Räckvidd: 30 grader till 250 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"3 482 SEK
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"3 024 SEK
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"1 338 SEK
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"2 574 SEK
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"2 318 SEK
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"3 169 SEK
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"4 141 SEK
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"4 440 SEK
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"5 698 SEK
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"7 027 SEK
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"5 515 SEK
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"10 377 SEK
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"6 932 SEK
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"2 017 SEK
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"1 319 SEK
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"1 749 SEK
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"1 727 SEK
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"1 349 SEK
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"1 436 SEK

Röradaptrar i serie F5OG, rak form

Parker F5OG-seriens röradaptrar är designade för att ansluta rör/rör, reglera vätskeflödet eller anpassa till rörkopplingar med oregelbunden form. Dessa enheter är gjorda av rostfritt stål för att ge utmärkt korrosionsbeständighet och kan hantera tryck upp till 6000 PSI. De är konstruerade med en längre låsmutter för att eliminera skador på brickan och göra enheten praktiskt taget läcksäker; idealisk för applikationer inom konstruktion, luftlyft, materialhantering, transport och andra. Välj från ett brett utbud av dessa portadaptrar, tillgängliga i ytterdiametrar (OD) från 0.562 till 2.125 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?